SIEMENS - SIE6ES75317QF000AB0 S7-1500, AI 8XU/I/R/RTD BA - 6ES75317QF000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
39 Kg CO₂-eq
EAN
4047623410423
Codice prodotto
SIE6ES75317QF000AB0
Cod. produttore
6ES75317QF000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Ingresso, termometro a resistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Modulo di ingressi analogici AI 8xU/I/R/RTD
- Risoluzione 16 bit
- Precisione 0,5 %
- 8 canali in gruppi da 8
- Tensione di modo comune DC 4 V
- Diagnostica e interrupt di processo
- Incluso: elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo
- Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente
- Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
- Tempi di ciclo del bus minimi e rapidi tempi di reazione anche in grandi strutture d'insieme
- Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata
- Struttura scalabile per personalizzazione della stazione periferica in base alle necessità
- Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi analogici progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni di automazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


