SIEMENS - SIE6ES75317PF000AB0 S7-1500, AI 8 X U/R/RTD/TC HF - 6ES75317PF000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
39 Kg CO₂-eq
EAN
4047623406488
Codice prodotto
SIE6ES75317PF000AB0
Cod. produttore
6ES75317PF000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
21 Bit
Ingresso, termometro a resistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Moduli: AI 8xU/R/RTD/TC HF
- Risoluzione: 16 bit, fino a 21 bit per RTD e TC
- Precisione: 0,1%
- Canali: 8 canali in gruppi da 1
- Tensione di modo comune: AC 30 V/DC 60 V
- Diagnostica: Interrupt di processo scalabile
- Campo di misura: Temperatura con termocoppia tipo C
- Calibrazione: In RUN
- Forza di fornitura: Compresa di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo
- Connettore frontale: Morsetti a vite o push-in da ordinare separatamente
- Scalabilità e modularità per adattarsi alle necessità specifiche sul posto.
- Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio.
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi, anche in grandi strutture.
- Configurazione flessibile grazie alla vasta gamma di moduli di ingressi/uscite disponibili.
- Impiego universale garantito per una varietà di applicazioni industriali.
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi analogici che offre una risoluzione avanzata e precisione per applicazioni industriali di misurazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS