pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75317NF100AB0 S7-1500, AI 8XU/I HS - 6ES75317NF100AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75317NF100AB0 S7-1500, AI 8XU/I HS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515080145

Codice prodotto

SIE6ES75317NF100AB0

Cod. produttore

6ES75317NF100AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    Simatic S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi analogici AI 8xU/I HS progettato per fornire alta precisione e rapidità di reazione in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Risoluzione: 16 bit
    • Precisione: 0,3 %
    • 8 canali in gruppi da 8
    • Tensione di modo comune: 10V
    • Diagnostica presente
    • Interrupt di processo: 8 canali in 0,0625 ms oversampling
    • Fornitura include: elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo
    • Connettore frontale: morsetti a vite oppure push-in (da ordinare separatamente)

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in strutture di grandi dimensioni
    • Facile da montare, cablare e mettere in servizio
    • Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità
    • Vasta gamma di moduli di ingressi/uscite per una configurazione scalabile della stazione ET 200MP
    • Impiego universale grazie alla disponibilità di numerosi moduli digitali e analogici

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS