SIEMENS - SIE6ES75317MH000AB0 S7-1500, AI 16XI BA - 6ES75317MH000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 16
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
39 Kg CO₂-eq
EAN
4047623411055
Codice prodotto
SIE6ES75317MH000AB0
Cod. produttore
6ES75317MH000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
16
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Modulo di ingressi analogici, AI 16xI BA
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: 0,5%
- 16 canali in gruppi di 16
- Tensione di modo comune: DC 4 V
- Diagnostica e interrupt di processo
- Fornitura compresa di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo
- Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente
- Scalabilità per la personalizzazione della stazione periferica in base alle necessità sul posto
- Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in strutture complesse
- Possibilità di configurazione scalabile grazie a un'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite
- Impiego universale del sistema grazie alla disponibilità di numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici
Simatic S7-1500
Modulo di ingressi analogici con risoluzione 16 bit e 16 canali per l'acquisizione di dati analogici in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


