pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75317LH000AB0 S7-1500, AI 16XU BA - 6ES75317LH000AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 16

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623411048

Codice prodotto

SIE6ES75317LH000AB0

Cod. produttore

6ES75317LH000AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

16

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    SIMATIC S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi analogici con alta risoluzione e precisione, progettato per impieghi universali e scalabili.

    Dettagli tecnici:

    • Moduli di ingressi analogici AI 16xUBA
    • Risoluzione: 16 bit
    • Precisione: 0,5%
    • 16 canali in gruppi di 16
    • Tensione di modo comune: DC 4 V
    • Diagnostica integrata
    • Interrupt di processo
    • Fornitura comprensiva di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente tempi di ciclo del bus minimi e reazioni rapide anche in strutture complesse.
    • Facilità di montaggio, cablatura e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
    • Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità locali.
    • Ampla gamma di moduli di ingressi/uscite per una configurazione scalabile e universale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS