SIEMENS - SIE6ES75280AA007AA0 UNIVERSAL FRONT DOOR S7-1500 IO (35MM) - 6ES75280AA007AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Copertura
Confezione
1 PZ
EAN
4025515081050
Codice prodotto
SIE6ES75280AA007AA0
Cod. produttore
6ES75280AA007AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori meccanici:
Copertura
SIMATIC S7-1500, pezzo di ricambio porta frontale per larghezza 35 mm unità IO; comprendente: - - porta frontale (non inciso al laser), - - etichette di siglatura (frontale - - schema di cablaggio, 5 pezzi per ciascuna unità di imballo LAdvanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. Lintegrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune,concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice lutilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve. Accessorio/parte di ricambio per moduli S7-1500/ET 200MP
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


