SIEMENS - SIE6ES75231BP500AA0 S7-1500, DI 32X24VDC/DQ 32X24VDC/0.3A BA - 6ES75231BP500AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 32
Numero di uscite digitali - 32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
4047623411031
Codice prodotto
SIE6ES75231BP500AA0
Cod. produttore
6ES75231BP500AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
32
Numero di uscite digitali:
32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
2.7 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tensione ammessa nell'ingresso:
-30...30 V
Corrente d'uscita:
0.3 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
3...4 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Tipo di ingresso: 3 (IEC 61131)
- Ritardo di ingresso tipico: 3,2 ms
- 32 canali in gruppi di 16
- DQ 32XDC 24V/0,3A SNK BA; 2A per ogni gruppo con 60°C
- Larghezza:35mm
- Cavi e blocchi terminali da ordinare separatamente come accessori
- Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
- Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità locali.
- Configurazione scalabile grazie all'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite disponibili.
- Possibilità di impiego universale del sistema con numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici.
Simatic s7-1500 modulo di ingressi e uscite digitali
Il sistema di periferia modulare e scalabile SIMATIC ET 200MP è progettato per un impiego universale in IP20, offrendo tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS