SIEMENS - SIE6ES75225HH000AB0 S7-1500, DQ 16X230VAC/2A ST (RELAY) - 6ES75225HH000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4047623404187
Codice prodotto
SIE6ES75225HH000AB0
Cod. produttore
6ES75225HH000AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Corrente d'uscita:
2 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...264 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
sì
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Numero diuscite: 16 digitali
- Tensione nominale: AC 230V
- Corrente massima per uscita: 2A
- Relè: 16 canali in gruppi di 2
- Corrente massima per gruppo: 4A
- Contatore cicli di manovra: integrato con diagnostica
- Supporto disinserzione in sicurezza: fino a SIL1 secondo EN IEC 62061:2021 e categoria 2 / PL c secondo EN ISO 13849-1:2015
- Connettore frontale: morsetti a vite oppure push-in (da ordinare separatamente)
- Sistema periferico: compatibile con SIMATIC ET 200MP, modulare e scalabile
- Tempi di ciclo del bus minimi e rapidi tempi di reazione anche per strutture complesse.
- Installazione, cablaggio e messa in servizio particolarmente facili.
- Struttura scalabile che consente un'implementazione personalizzata in base alle necessità sul posto.
- Una vastagamma di moduli di ingressi/uscite garantisce una configurazione flessibile.
- Supporto per un impiego universale grazie a vari moduli di ingressi e uscite digitali e analogici disponibili.
Simatic S7-1500
Modulo di uscite digitali DQ 16x AC 230V/2A ST, progettato per un impiego universale con capacità di diagnosi e supporto per la sicurezza dei gruppi di carico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


