pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75225HF000AB0 S7-1500, DQ 8X230VAC/5A ST (RELAY) - 6ES75225HF000AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75225HF000AB0 S7-1500, DQ 8X230VAC/5A ST (RELAY)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515079866

Codice prodotto

SIE6ES75225HF000AB0

Cod. produttore

6ES75225HF000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Corrente d'uscita:

5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...264 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

sì

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    Simatic S7-1500, modulo di uscite digitali DQ 8xAC 230V/5A ST

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite digitali che offre 8 canali con relè, progettato per una gestione sicura e scalabile dei carichi in ambito industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Uscite digitali: 8xAC 230V/5A
    • Gruppi di canali: 1
    • Diagnostica: contatore dei cicli di manovra integrato
    • Sicurezza: disinserzione in sicurezza fino a SIL1 (EN IEC 62061:2021) e categoria 2 / PL c (EN ISO 13849-1:2015)
    • Connettore frontale: morsetti a vite oppure push-in (da ordinare separatamente)
    • Compatibilità: sistema di periferia modulare e scalabile SIMATIC ET 200MP

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi di ciclo del bus minimi e reazioni rapide in grandi strutture d'insieme.
    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
    • Struttura scalabile che consente una personalizzazione in base alle necessità sul posto.
    • Vasta gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazioni scalabili.
    • Impiego universale del sistema garantito da numerosi moduli disponibili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS