SIEMENS - SIE6ES75225FF000AB0 S7-1500, DQ 8X230VAC/2A ST (TRIAC) - 6ES75225FF000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Triac
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4025515079873
Codice prodotto
SIE6ES75225FF000AB0
Cod. produttore
6ES75225FF000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Triac
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Corrente d'uscita:
2 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...264 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
sì
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Modulo di uscite digitali DQ 8xAC230V/2A ST
- TRIAC con 8 canali in gruppi di 1
- Corrente massima per ogni gruppo: 2 A
- Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente
- Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi, anche in strutture complesse
- Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio
- Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità locali
- Vasta gamma di moduli di ingressi/uscite per una configurazione flessibile e universale del sistema
SIMATIC S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite digitali DQ 8xAC 230V/2A ST che offre versatilità e elevate prestazioni in sistemi automatizzati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS