pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75225EH000AB0 S7-1500, DQ 16X24..48VUC/125VDC/0.5A ST - 6ES75225EH000AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Uscite digitali configurabili - sì

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623406068

Codice prodotto

SIE6ES75225EH000AB0

Cod. produttore

6ES75225EH000AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...125 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

sì

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

5...5 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    SIMATIC S7-1500

    Il modulo di uscite digitali DQ16x24..48VUC/125V DC/0,5A ST offre funzionalità avanzate per la gestione di carichi in applicazioni industriali, supportando la disinserzione in sicurezza secondo normative specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • 16 canali in gruppi di 1
    • 0,5A per ogni gruppo
    • Valore sostitutivo: osservare il derating
    • Supporta la disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
    • Categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
    • Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme
    • Facile da montare, cablare e mettere in servizio
    • Personalizzazione della stazione periferica in base alle necessità sul posto
    • Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile
    • Possibilità di impiego universale grazie a numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS