SIEMENS - SIE6ES75221BP500AA0 S7-1500, DQ 64X24VDC/0.3A SNK BA - 6ES75221BP500AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 64
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4047623411024
Codice prodotto
SIE6ES75221BP500AA0
Cod. produttore
6ES75221BP500AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
64
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Corrente d'uscita:
0.3 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
100...500 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Moduli di uscite digitali: DQ 64xDC 24V/0,3A SNK BA
- Numero di canali: 64 canali in gruppi di 16
- Corrente per gruppo: 2A per ogni gruppo a 60°C
- Larghezza: 35mm
- Accessori: cavi e blocchi terminali da ordinare separatamente
- Applicazione: sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme.
- Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
- Possibilità di personalizzare la stazione periferica in base alle necessità locali grazie alla struttura scalabile.
- Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per una configurazione scalabile e un impiego universale del sistema.
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite digitali progettato per garantire un'interazione efficace e scalabile in sistemi industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS