SIEMENS - SIE6ES75221BP000AA0 S7-1500, DQ 64X24VDC/0.3A BA - 6ES75221BP000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 64
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4047623411017
Codice prodotto
SIE6ES75221BP000AA0
Cod. produttore
6ES75221BP000AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
64
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Corrente d'uscita:
0.3 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
100...500 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- 64 canali in gruppi di 16
- Corrente massima di 2A per gruppo a 60°C
- Supporta disinserzione in sicurezza fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
- Categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
- Dimensioni: larghezza 35mm
- Richiede cavi e blocchi terminali separati
- Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio grazie al design modulare
- Tempi di ciclo del bus minimi e reazione rapida in grandi strutture
- Struttura scalabile che consente la personalizzazione in base alle necessità
- Vasta gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazioni universali
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite digitali progettato per applicazioni industriali, offrendo 64 canali in gruppi di 16 e supportando disinserzioni sicure dei carichi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS