SIEMENS - SIE6ES75221BL100AA0 S7-1500, DQ 32X24VDC/05A BA - 6ES75221BL100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4047623402503
Codice prodotto
SIE6ES75221BL100AA0
Cod. produttore
6ES75221BL100AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Corrente d'uscita:
0.5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
100...500 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
25 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Modulo di uscite digitali DQ32xDC 24V/0,5A BA
- 32 canali in gruppi di 8
- 4A per ogni gruppo
- Supporta la disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
- Categoria 3 / PL d secondoEN ISO 13849-1:2015
- Fornitura inclusa connettore frontale push-in SIMATIC ET 200MP
- Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme.
- Particolarmente facile da montare, cablare e mettere in servizio.
- Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica secondo le necessità.
- Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile della stazione ET 200MP.
- Possibilità di utilizzo universale del sistema grazie a numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici.
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite digitali versatile che consente un impiego universale e una configurazione scalabile per l'automazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


