SIEMENS - SIE6ES75221BH010AB0 S7-1500, DQ 16X24V DC/05A HF - 6ES75221BH010AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4047623405931
Codice prodotto
SIE6ES75221BH010AB0
Cod. produttore
6ES75221BH010AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Corrente d'uscita:
0.5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
100...500 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- 16 canali in gruppi di 8
- 4A per ogni gruppo
- Diagnostica di canale singolo
- Valore sostitutivo: contatore dei cicli di manovra per gli attuatori collegati
- Supporto per disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
- Categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
- Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente
- Facile montaggio e cablaggio grazie a una struttura decentrata
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture
- Configurazione scalabile per adattarsi esattamente alle necessità locali
- Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per impiego universale del sistema
Simatic S7-1500, modulo di uscite digitali DQ 16xDC 24V/0,5A HF
Il modulo di uscite digitali DQ 16xDC 24V/0,5A HF è progettato per offrire un controllo efficiente e affidabile delle uscite digitali in sistemi di automazione industriale.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


