pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75221BF000AB0 S7-1500, DQ 8X24VDC/2A HF - 6ES75221BF000AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75221BF000AB0 S7-1500, DQ 8X24VDC/2A HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515079880

Codice prodotto

SIE6ES75221BF000AB0

Cod. produttore

6ES75221BF000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Capacità di ridondanza:

sì

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

100...500 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    Simatic s7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite digitali progettato per usi industriali, con funzionalità di diagnostica avanzata e supporto per la sicurezza dei carichi.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di uscite digitali DQ 8xDC 24V/2A HF
    • 8 canali in gruppi di 8
    • 8A per ogni gruppo
    • Supporto per modulazione di ampiezza (PWM) tramite 2 canali
    • Disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
    • Categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
    • Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in, da ordinare separatamente)
    • Sistema di periferia modulare e scalabile SIMATIC ET 200MP

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in strutture complesse
    • Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio
    • Struttura scalabile per una personalizzazione facile della stazione periferica
    • Configurazione scalabile con un'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite
    • Impiego universale grazie a numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici disponibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS