pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75217EH000AB0 S7-1500, DI 16 X 24..125V UC HF - 6ES75217EH000AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Ingressi digitali configurabili - sì

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623406075

Codice prodotto

SIE6ES75217EH000AB0

Cod. produttore

6ES75217EH000AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

3 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

-146...146 V

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.05...20 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    Simatic S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi digitali versatile progettato per applicazioni industriali con un'ampia gamma di opzioni di configurazione.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi digitali DI 16x 24...125V UC HF
    • 16 canali in gruppi di 1
    • Ritardo di ingresso: 0,05..20ms
    • Tipo di ingresso: 3 (IEC 61131)
    • Diagnostica disponibile
    • Interrupt di processo con connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in)
    • Modulare e scalabile per impiego in IP20
    • Compatibile con il sistema di periferia SIMATIC ET 200MP

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi
    • Facile da montare, cablare e mettere in servizio
    • Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità
    • Amplia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile
    • Possibilità di impiego universale del sistema grazie ai numerosi moduli disponibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS