SIEMENS - SIE6ES75211FH000AA0 S7-1500, DI 16X230VAC BA - 6ES75211FH000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Senza
Ingressi digitali configurabili - sì
Tipo di tensione d'ingresso - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
4025515080244
Codice prodotto
SIE6ES75211FH000AA0
Cod. produttore
6ES75211FH000AA0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Senza
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
AC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
11 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...264 V
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
25...25 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Moduli di ingressi digitali DI 16xAC 230V, 16 canali in gruppi di 4
- Ritardo di ingresso di 20ms
- Tipo di ingresso 1 (IEC 61131) con connettore frontale
- Accessori da ordinare separatamente: morsetti a vite oppure push-in
- Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
- Tempi di ciclo del bus minimi e reazioni rapide anche in grandi strutture d'insieme
- Facile da montare, cablare e mettere in servizio
- Possibilità di personalizzare la stazione periferica secondo le necessità sul posto
- Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazioni scalabili
SIMATIC S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi digitali DI 16xAC 230V progettato per offrire una rapida reazione e tempi di ciclo minimi in impianti automatizzati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS