SIEMENS - SIE6ES75211BP000AA0 S7-1500, DI 64X24VDC SNK/SRC BA - 6ES75211BP000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di ingressi digitali - 64
Numero di uscite digitali - 0
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 kg CO₂eq
EAN
4047623411000
Codice prodotto
SIE6ES75211BP000AA0
Cod. produttore
6ES75211BP000AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di ingressi digitali:
64
Numero di uscite digitali:
0
Ingressi digitali configurabili:
sì
Corrente d'entrata per segnale 1:
2.699999999 mA
Tensione ammessa nell'ingresso:
-30...30 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tipo di uscita digitale:
Senza
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
3...4 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm


