pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75211BL000AB0 S7-1500, DI 32X24VDC HF - 6ES75211BL000AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75211BL000AB0 S7-1500, DI 32X24VDC HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 32

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipo di uscita digitale - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515080015

Codice prodotto

SIE6ES75211BL000AB0

Cod. produttore

6ES75211BL000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

32

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

2.5 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

-30...30 V

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.05...20 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    Simatic S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi digitali DI 32xDC 24V HF, progettato per garantire diagnosi e alta affidabilità in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia di ingresso: 3 (IEC 61131)
    • Numero di canali: 32 canali in gruppi di 16
    • Ingressi utilizzabili per conteggio: 2
    • Ritardo di ingresso: 0,05..20ms
    • Diagnostica: presente
    • Connettore frontale: morsetti a vite oppure push-in (da ordinare separatamente)

    Vantaggi per il cliente:

    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme.
    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
    • Struttura scalabile che consente di personalizzare la stazione periferica secondo le esigenze specifiche.
    • Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per una configurazione flessibile e universale del sistema.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS