pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75211BH000AB0 S7-1500, DI 16X24VDC HF - 6ES75211BH000AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75211BH000AB0 S7-1500, DI 16X24VDC HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipo di uscita digitale - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4019169846325

Codice prodotto

SIE6ES75211BH000AB0

Cod. produttore

6ES75211BH000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

2.5 mA

Tensione ammessa nell'ingresso:

-30...30 V

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.05...20 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500, modulo di ingressi digitali DI 16xDC 24V HF, 16 canali in gruppi di 16 di cui 2 ingressi utilizzabili per conteggio ritardo di ingresso 0,05..20ms tipo di ingresso 3 (IEC 61131) diagnostica interrupt di processo: connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dell'S7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture d'insieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazioneperiferica esattamente in base alle necessità sul posto. L'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicurala possibilità di un impiego universale del sistema.