SIEMENS - SIE6ES75184AX001AC0 CPU 1518-4 PN/DP MFP + C/C++ RT + OPC UA - 6ES75184AX001AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipologia - Modulare
Numero di uscite digitali - 0
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 1 ms
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
570 Kg CO₂-eq
EAN
4047623409793
Codice prodotto
SIE6ES75184AX001AC0
Cod. produttore
6ES75184AX001AC0
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipologia:
Modulare
Numero di uscite digitali:
0
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
1 ms
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
3
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW PROFINET:
3
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW altre:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Con display:
sì
Protocollo di supporto per ASI:
no
Capacità di ridondanza:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tipo di memoria:
Altro
Dimensione memoria:
116 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Espansione di memoria possibile:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio 4G:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
175 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- CPU 1518-4 PN/DP MFP (6ES7518-4AX00-1AB0)
- Memoria di lavoro: 6 Mbyte per il programma e 60 MByte per i dati
- Interfacce:
- 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte
- 2ª interfaccia: PROFINET RT
- 3ª interfaccia: PROFINET servizi base
- 4ª interfaccia: PROFIBUS
- Performance a bit: 1 ns
- SIMATIC Memory Card necessaria (min. 2GB)
- Integrazione diretta nel Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) per una gestione dati comune e un concetto operativo unitario
- Tempi di reazione di sistema rapidi, contribuendo a una maggiore produttività
- Maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve
- Diverse CPU a potenza diversificata disponibili, incluso l'integrazione del codice C/C++
- CPU compatte con IO digitali e analogici integrati, ingressi di conteggio e uscite ad impulsi
- Possibilità di eseguire programmi standard e programmi di sicurezza sul medesimo controllore con CPU fail-safe
- Funzioni di Motion Control ampliate disponibili per soluzioni sofisticate
Simatic S7-1500
L'Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


