pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75173UP000AB0 CPU 1517TF-3 PN/DP, 3MB PROG., 8MB DATA - 6ES75173UP000AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite relè - 0

  • Tipologia - Modulare

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

570 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623406525

Codice prodotto

SIE6ES75173UP000AB0

Cod. produttore

6ES75173UP000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite relè:

0

Tipologia:

Modulare

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0 ms

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Capacità di ridondanza:

no

Con display:

Tipo di memoria:

Altro

Dimensione memoria:

11000 kByte

Espansione di memoria possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

175 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500, CPU 1517TF-3 PN/DP, unità centrale con memoria di lavoro 3 MB per il programma e 8 MB per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con 2 Port Switch, 2ª interfaccia, Ethernet, 3a interfaccia, PROFIBUS, performance a bit di 2 ns, SIMATIC Memory Card necessaria LAdvanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. Lintegrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offrevantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice lutilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve. Per SIMATIC S7-1500 sono disponibili diverse CPU a potenza diversificata in diverse classi di performance. Il portfolio comprende da un lato CPU standard, in parte con la possibilità di integrare C/C++ Code. Le CPU compatte hanno integrati IO digitali e analogici; ingressi di conteggio e uscite ad impulsi sono disponibili direttamente sulla CPU. Mediante le CPU fail-safe possono essere eseguiti programmi standard e programmi di sicurezza sul medesimo controllore. Le CPU tecnologiche ampliano le funzioni di Motion Control disponibili in tutti i controllori SIMATIC S7-1500 a favore di soluzioni sofisticate. LAdvanced Controller SIMATIC S7-1500 viene progettato con il software SIMATIC STEP 7 Professional. Per il funzionamento di questa unità è necessaria una SIMATIC Memory Card.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS