pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75132PM030AB0 ET 200PRO: CPU 1513PRO-2 PN - 6ES75132PM030AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623414216

Codice prodotto

SIE6ES75132PM030AB0

Cod. produttore

6ES75132PM030AB0

Produttore

SIE

Tensione d'ingresso DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Corrente d'ingresso massima DC:

0.35 A

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Con gruppi da innesto, I/O digitali:

sì

Con gruppi da innesto, I/O analogici:

sì

Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:

sì

Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:

sì

Con gruppi da innesto, moduli centrali:

sì

Con gruppi da innesto, altri:

sì

Accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

135 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

65 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic DP, CPU 1513pro-2 PN per ET 200pro

    Unità centrale versatile con una memoria di lavoro di 600 KB per il programma e 2,5 MB per i dati, progettata per soddisfare i requisiti di automazione moderna.

    Dettagli tecnici:

    • Memoria di lavoro: 600 KB per il programma e 2,5 MB per i dati
    • 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 3 porte
    • 2ª interfaccia: PROFINET RT
    • Performance a bit: 25 ns
    • Grado di protezione: IP65/67
    • SIMATIC Memory Card necessaria
    • Modulo di connessione necessario

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un'installazione diretta sulla macchina, eliminando la necessità di un quadro elettrico.
    • Flessibilità e reattività ai diversi requisiti di automazione grazie a un'ampia gamma di moduli.
    • Riduzione dei tempi di fermo dell'impianto grazie alle opzioni di diagnostica avanzata.
    • Funzione Hot Swapping per la sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto.
    • Soluzioni robuste e di alta qualità, adatte anche a carichi meccanici elevati.
    • Portfolio ampio di moduli, inclusi moduli fail-safe fino a SIL 3 / PLe e soluzioni integrate per il comando dei motori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS