SIEMENS - SIE6ES75121CK010AB0 CPU 1512C-1 PN, 250 KB PROG, 1 MB DATI - 6ES75121CK010AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipologia - Compatto
Numero di uscite digitali - 32
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 48 ms
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4047623408642
Codice prodotto
SIE6ES75121CK010AB0
Cod. produttore
6ES75121CK010AB0
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipologia:
Compatto
Numero di uscite digitali:
32
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
48 ms
Numero di ingressi digitali:
32
Numero di ingressi analogici:
5
Numero di uscite relè:
0
Numero di uscite analogiche:
2
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW altre:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Con display:
sì
Protocollo di supporto per ASI:
no
Capacità di ridondanza:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tipo di memoria:
Altro
Dimensione memoria:
1.25 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Espansione di memoria possibile:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio 4G:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
110 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Memoria di lavoro: 250KB per il programma e 1 MByte per i dati
- 32 ingressi digitali
- 32 uscite digitali
- 5 ingressi analogici
- 2 uscite analogiche
- 6 contatori veloci
- 4 uscite veloci per PTO/PWM/emissione di frequenza
- 1ª interfaccia: PROFINET IRT con 2 Port Switch
- Performance a bit di 48 ns
- Incluso connettore frontale Push-In
- SIMATIC Memory Card necessaria
- Gestione dati comune e concetto operativo unitario grazie all'integrazione nel TIA Portal
- Aumento della produttività con rapidi tempi di reazione di sistema
- Maggiore flessibilità e riduzione del tempodi introduzione dei prodotti sul mercato
- Possibilità di integrare C/C++ Code con CPU standard
- Funzioni di Motion Control disponibili in tutte le CPU SIMATIC S7-1500
- Programmi standard e di sicurezza eseguibili sul medesimo controllore con CPU fail-safe
Cpu compatta Simatic S7-1500 CPU 1512C-1 PN
L'Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


