SIEMENS - SIE6ES75050KA000AB0 S7-1500, PS 25W 24V DC - 6ES75050KA000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso DC - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Tensione d'uscita DC - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita - DC
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
327 Kg CO₂-eq
EAN
4025515079897
Codice prodotto
SIE6ES75050KA000AB0
Cod. produttore
6ES75050KA000AB0
Produttore
SIE
Tensione d'ingresso DC:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tensione d'uscita DC:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Potenza erogata:
25 W
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Fonte di alimentazione di sistema PS 25WDC 24V
- alimenta il bus backplane dell'S7-1500 con la tensione di impiego
- Integrazione diretta nel Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
- Disponibilità di diverse CPU a potenza diversificata
- CPU standard, inclusa la possibilità di integrare C/C++ Code
- CPU compatte con IO digitali e analogici integrati
- Supporto per programmi di sicurezza tramite CPU fail-safe
- Funzioni di Motion Control ampliate dalle CPU tecnologiche
- Pianificazione e programmazione con il software SIMATIC STEP 7 Professional
- Richiede una SIMATIC Memory Card per il funzionamento
- Gestione dati comune e concetto operativo unitario per semplificare l'uso
- Rapidità dei tempi di reazione per una maggiore produttività
- Aumento della flessibilità e riduzione del tempo di introduzione dei prodotti sul mercato
- Possibilità di eseguire programmi standard e di sicurezza sul medesimo controllore
- Soluzioni sofisticate grazie alle funzioni avanzate di Motion Control
Simatic S7-1500
Il controllore avanzato SIMATIC® S7-1500 stabilisce nuovi standard di riferimento in termini di prestazioni di sistema e usabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


