pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74533AH000AE0 SIMATIC S7-400, FM 453 - 6ES74533AH000AE0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di ridondanza - no

  • Adatto per conteggio - no

  • Adatto per pesatura - no

  • Adatto per regolazione temperatura - no

  • Adatto per regolazione saldatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515129509

Codice prodotto

SIE6ES74533AH000AE0

Cod. produttore

6ES74533AH000AE0

Produttore

SIE

Capacità di ridondanza:

no

Adatto per conteggio:

no

Adatto per pesatura:

no

Adatto per regolazione temperatura:

no

Adatto per regolazione saldatura:

no

Adatto per regolazione pressione:

no

Adatto per NC:

Adatto per rilevamento percorso:

Adatto per CNC:

Adatto per SSI:

Adatto per rilevamento valore incrementale:

Adatto per rilevamento valore assoluto:

Adatto per regolazione portata:

no

Adatto per misurazione portata:

no

Adatto per controllo contornatura:

no

Adatto per controllo camma:

no

Adatto per sega volante:

no

Adatto per regolazione multiasse:

no

Adatto per regolazione monoasse:

no

Adatto per posizionamento multiasse:

Adatto per posizionamento monoasse:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

50 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

210 mm

SIMATIC S7-400

Unità funzionale FM 453 (a 3 canali) per il posizionamento con servomotori e motori passo-passo.

Dettagli tecnici:

  • Unità funzionale FM 453
  • 3 canali
  • Posizionamento con servomotori e motori passo-passo
  • Pacchetto di progettazione su CD

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita il posizionamento preciso con servomotori e motori passo-passo.
  • Inclusione di un pacchetto di progettazione per una rapida implementazione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS