pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74401CS000YE0 CP 440-1, PTP-CONNECTIONS, 1 CHANNEL - 6ES74401CS000YE0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 1

  • Velocità di trasmissione - 115.2 kBit/s

  • Protocollo di supporto per CAN -

  • Protocollo di supporto per Modbus -

  • Numero di interfacce HW seriali RS422 - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

342 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515129028

Codice prodotto

SIE6ES74401CS000YE0

Cod. produttore

6ES74401CS000YE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Velocità di trasmissione:

115.2 kBit/s

Protocollo di supporto per CAN:

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Standard radio gsm:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Capacità di ridondanza:

Tipo di trasmissione dati:

Seriale

Con separazione del potenziale:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

25 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

210 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

SIMATIC S7-400, unità di accoppiam. CP 440-1 per collegamenti punto a punto , 1 canale incl. pacchetto di progettazione su CD

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS