SIEMENS - SIE6ES74321HF000AB0 SM 432, 8AO, U/I, 13BIT - 6ES74321HF000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 8
Uscite analogiche configurabili - sì
Uscita, corrente - sì
Uscita, tensione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515129011
Codice prodotto
SIE6ES74321HF000AB0
Cod. produttore
6ES74321HF000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
8
Uscite analogiche configurabili:
sì
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Risoluzione delle uscite analogiche:
13 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
210 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS