pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74317KF000AB0 SM 431, 8AI, U/I/THERMO, 16BIT - 6ES74317KF000AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169026857

Codice prodotto

SIE6ES74317KF000AB0

Cod. produttore

6ES74317KF000AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Segnale d'ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Larghezza:

25 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

210 mm

SIMATIC S7-400, unità di ingressi analogici SM 431, 8 AI; risol. 16 bit, U/I/termocoppia, con separazione di potenziale con contatto comune, diagnostica, allarme, tempo di conversione 20 ms

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS