pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74311KF000AB0 SIMATIC S7-400, SM 431 - 6ES74311KF000AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4025515128977

Codice prodotto

SIE6ES74311KF000AB0

Cod. produttore

6ES74311KF000AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingressi analogici configurabili:

Segnale d'ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

13 Bit

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Larghezza:

25 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

210 mm

Simatic S7-400

Unità di ingressi analogici SM 431 con separazione di potenziale per misurazioni affidabili.

Dettagli tecnici:

  • Modello: SM 431
  • Numero di ingressi: 8 AI
  • Risoluzione: 13 bit
  • Tipologie di misure: U/I/resistenza

Vantaggi per il cliente:

  • Separazione di potenziale per garantire sicurezza e affidabilità nelle misurazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS