SIEMENS - SIE6ES74310HH000AB0 SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT - 6ES74310HH000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 16
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515128960
Codice prodotto
SIE6ES74310HH000AB0
Cod. produttore
6ES74310HH000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
16
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
13 Bit
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
210 mm
- Numero di ingressi: 16 AI
- Risoluzione: 13 bit
- Intervallo di tensione: +/-10 V
- Intervallo di corrente: +/-20 mA, 4 - 20 mA
- Tempo di conversione: 20 ms
- Consente una gestione efficiente dei segnali analogici con elevata precisione.
- Facilita l'integrazione in sistemi automatici complessi.
- Riduce il tempo di risposta nelle applicazioni di monitoraggio.
Simatic s7-400
Unità di ingressi analogici SM 431, progettata per gestire segnali analogici con alta precisione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS