pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74227BL000AB0 SIMATIC S7-400, DIGOUTPUT MOD. - 6ES74227BL000AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 32

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SIMATIC SM 422, DQ 32xDC 24 V/0,5 A

EAN

4025515128953

Codice prodotto

SIE6ES74227BL000AB0

Cod. produttore

6ES74227BL000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

32

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

Capacità di ridondanza:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

25 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

210 mm

SIMATIC S7-400, unità di uscite digitali SM 422, con separazione di potenziale 32 DO; DC 24V, 0,5A con 0,15 ms di ritardo sulluscita diagnostica