SIEMENS - SIE6ES74221FH000AA0 SM422, 16DO, AC120/230V, 2A - 6ES74221FH000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 79...264 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
4019169046114
Codice prodotto
SIE6ES74221FH000AA0
Cod. produttore
6ES74221FH000AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
79...264 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Triac
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
79...264 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Corrente d'uscita:
2 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...264 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1...1 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
210 mm
Simatic S7-400
Unità di uscite digitali SM 422 con separazione di potenziale per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Unità di uscite digitali SM 422
- Separazione di potenziale
- 16 DO
- AC 120/230V
- 2A
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità nella gestione delle uscite digitali
- Elevata flessibilità per diverse applicazioni
Dichiarazione dinon responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS