SIEMENS - SIE6ES74221BL000AA0 SIMATIC S7-400, SM 422 - 6ES74221BL000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
4025515128946
Codice prodotto
SIE6ES74221BL000AA0
Cod. produttore
6ES74221BL000AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Corrente d'uscita:
0.5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1...1 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
210 mm
Simatic S7-400
Unità di uscite digitali SM 422 con separazione di potenziale, ideale per applicazioni automatizzate.
Dettagli tecnici:
- Unità di uscite digitali SM 422
- Separazione di potenziale
- 32 DO
- DC 24V
- 0,5A
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità nelle applicazioni automatizzate
- Facile integrazione in sistemi esistenti
- Gestione efficiente delle uscite digitali
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS