pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74221BH110AA0 SM422, 16DO, DC24V, 2A, - 6ES74221BH110AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4019169043045

Codice prodotto

SIE6ES74221BH110AA0

Cod. produttore

6ES74221BH110AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...28.8 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

Capacità di ridondanza:

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1...1 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

25 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

210 mm

SIMATIC S7-400

Unità di uscite digitali SM 422 con separazione di potenziale per applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Unità di uscite digitali SM 422
  • Separazione di potenziale
  • 16 DO
  • DC 24V
  • 2A

Vantaggi per il cliente:

  • Affidabilità nelle applicazioni industriali grazie alla separazione di potenziale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS