SIEMENS - SIE6ES74211FH200AA0 SIMATIC S7-400, DIGINPUT MOD. - 6ES74211FH200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipo di uscita digitale - Senza
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515128908
Codice prodotto
SIE6ES74211FH200AA0
Cod. produttore
6ES74211FH200AA0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipo di uscita digitale:
Senza
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
10 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...264 V
Capacità di ridondanza:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
15...20 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
210 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS