SIEMENS - SIE6ES74211BL010AA0 SM421, 32DI, DC24V - 6ES74211BL010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 32
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipo di uscita digitale - Senza
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
4019169021463
Codice prodotto
SIE6ES74211BL010AA0
Cod. produttore
6ES74211BL010AA0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
32
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipo di uscita digitale:
Senza
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
7 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Tensione ammessa nell'ingresso:
-30...30 V
Capacità di ridondanza:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1.2...4.8 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
210 mm
Simatic S7-400
Unità di ingressi digitali SM 421, progettata per l'acquisizione di segnali digitali.
Dettagli tecnici:
- Unità di ingressi digitali SM 421
- Separazione di potenziale
- 32 DI
- DC 24V
Vantaggi per il cliente:
- Acquisizione efficiente di segnali digitali
- Maggiore sicurezza grazie alla separazione di potenziale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


