SIEMENS - SIE6ES74143FM070AB0 CPU414F-3 PN/DP, 4 MB, 3 INTERFACES - 6ES74143FM070AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipologia - Modulare
Numero di uscite digitali - 0
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 18.75 ms
Numero di ingressi digitali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047622230176
Codice prodotto
SIE6ES74143FM070AB0
Cod. produttore
6ES74143FM070AB0
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipologia:
Modulare
Numero di uscite digitali:
0
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
18.75 ms
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW altre:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Con display:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Capacità di ridondanza:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tipo di memoria:
RAM
Dimensione memoria:
4 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Espansione di memoria possibile:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
sì
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio 4G:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
sì
SIL secondo IEC 61508:
3
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
50 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
219 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Memoria di lavoro: 4 MB (2 MB codici, 2 MB dati)
- Interfacce onboard:
- 1a interf. MPI/DP 12 Mbit/s (X1)
- 2a interf. Ethernet/PROFINET (X5)
- 3a interf. IF 964-DP ad innesto (IF1)
- Elevata capacità di elaborazione grazie alla memoria di lavoro espandibile.
- Versatilità nelle interfacce di comunicazione per integrare diversi protocolli.
- Affidabilità nelle applicazioni critiche grazie alla robustezza e alla scalabilità del sistema.
Simatic S7-400, Cpu414f-3 Pn/Dp
Unità centrale con memoria di lavoro 4 MB, progettata per applicazioni di automazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


