pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74122XK070AB0 CPU412-2, MPI/DP, 1 MB - 6ES74122XK070AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipologia - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 31.25 ms

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4047622148822

Codice prodotto

SIE6ES74122XK070AB0

Cod. produttore

6ES74122XK070AB0

Produttore

SIE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipologia:

Modulare

Numero di uscite digitali:

0

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

31.25 ms

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS485:

2

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Capacità di ridondanza:

sì

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Dimensione memoria:

1 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio 4G:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

25 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

219 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic S7-400, CPU 412-2

    Unità centrale progettata per garantire prestazioni elevate e gestione efficiente dei processi industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Memoria di lavoro: 1 MB (0,5 MB codici; 0,5 MB dati)
    • 1a interf. MPI/DP: 12 MBit/s
    • 2a interf. PROFIBUS DP

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata capacità di elaborazione grazie alla memoria di lavoro ampia.
    • Flessibilità nella comunicazione con il supporto di più interf.
    • Ideale per applicazioni complesse nel settore industriale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS