SIEMENS - SIE6ES74105HX080AB0 PCS 7 CPU410-5H F S7-400/S7-400H/F/FH - 6ES74105HX080AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.0075 ms
Protocollo di supporto per TCP/IP - sì
Protocollo di supporto per CAN - no
Protocollo di supporto perPROFIBUS - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
398 Kg CO₂-eq
EAN
4019169312509
Codice prodotto
SIE6ES74105HX080AB0
Cod. produttore
6ES74105HX080AB0
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.0075 ms
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW altre:
2
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Capacità di ridondanza:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Dimensione memoria:
32000 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
50 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
219 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Unità centrale per S7-400 e S7-400H/F/FH
- 5 interfacce: 2x PN, 1x DP, 2x per moduli Sync
- Utilizzabile come pezzo di ricambio
- Non include System Expansion Card
- Flessibilità nell'integrazione di diversi sistemi
- Facilità di sostituzione senza necessità di espansione hardware
Simatic cpu 410-5h
Il SIMATIC CPU 410-5H è un'unità centrale per process automation, progettata per l'uso con sistemi S7-400 e S7-400H/F/FH, offre diverse interfacce per la massima flessibilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS