pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74070KR020AA0 POWERSUPPPS407,UC120/230V,DC5V/10A,RED. - 6ES74070KR020AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES74070KR020AA0 POWERSUPPPS407,UC120/230V,DC5V/10A,RED.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione d'ingresso DC - 88...250 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC

  • Tensione d'uscita DC - 5...24 V

  • Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 85...264 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

656 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4019169142205

Codice prodotto

SIE6ES74070KR020AA0

Cod. produttore

6ES74070KR020AA0

Produttore

SIE

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione d'ingresso DC:

88...250 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Tensione d'uscita DC:

5...24 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:

0.9 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:

0.9 A

Corrente d'ingresso massima DC:

1 A

Capacità di ridondanza:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

50 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

217 mm

    Simatic s7-400

    Il SIMATIC S7-400 è una sorgente di alimentazione destinata a sistemi di automazione industriale, progettata per garantire un funzionamento ridondante.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: PS407
    • Corrente: 10A
    • Campo di tensione: UC 120/230 V
    • Uscita DC: 5V/10A

    Benefici per i clienti:

    • Garantisce un'alimentazione stabile per operazioni kritiche.
    • Supporta configurazioni ridondanti per una maggiore affidabilità.
    • Facilita l'integrazione in sistemi di automazione esistenti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS