pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74002JA100AA0 S7-400 MODTR ALU UR2-H, 18 SLOTS - 6ES74002JA100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 18

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Montaggio a parete/diretto possibile -

  • Montaggio frontale possibile -

  • Montaggio su rack possibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169136365

Codice prodotto

SIE6ES74002JA100AA0

Cod. produttore

6ES74002JA100AA0

Produttore

SIE

Numero di slot:

18

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

Con alimentazione elettrica integrata:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Capacità di ridondanza:

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

482.5 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

27.5 mm

SIMATIC S7-400, telaio di montaggio in alluminio UR2-H, centrale e decentrato con 2 x 9 posti connettore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS