pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73921BJ001AB0 FRONT CONN, 20PIN, SPRING CONT., 100PCS - 6ES73921BJ001AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Connettore

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515073130

Codice prodotto

SIE6ES73921BJ001AB0

Cod. produttore

6ES73921BJ001AB0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Connettore

Tipo di accessori meccanici:

Altro

SIMATIC S7-300

Connettore frontale per unità di ingressi/uscite con contatti a molla, a 20 poli.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Connettore frontale per unità di ingressi/uscite
  • Contatti: A molla
  • Poli: 20
  • Confezione: 100 pezzi per ciascuna confezione
  • Compatibilità: SIMATIC ET 200M
  • Utilizzo: Periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20
  • Configurazione: Periferia centrale su S7-300 o in una struttura decentrata con modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS
  • Espansione: Fino a 12 moduli IO per stazione
  • Logistica: Struttura standardizzata di tutti i moduli

Vantaggi per il cliente:

  • Semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS