pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE6ES73921AJ000AA0 FRONT CONNECTOR, 20PIN,SCREW CONT - 6ES73921AJ000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73921AJ000AA0 FRONT CONNECTOR, 20PIN,SCREW CONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Connettore

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515061960

Codice prodotto

SIE6ES73921AJ000AA0

Cod. produttore

6ES73921AJ000AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Connettore

Tipo di accessori meccanici:

Altro

SIMATIC S7-300, connettore frontale per unità di ingressi/uscite con contatti a vite, a 20 poli SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logisticae la gestione dei pezzi di ricambio. Accessori per SIMATIC S7-300