SIEMENS - SIE6ES73325HD010AB0 SIMATIC S7-300, ANALOG OUTPUT - 6ES73325HD010AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 4
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
81 Kg CO₂-eq
EAN
4025515061298
Codice prodotto
SIE6ES73325HD010AB0
Cod. produttore
6ES73325HD010AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
4
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Uscite analogiche configurabili:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
no
Risoluzione degli ingressi analogici:
12 Bit
Uscita, corrente:
sì
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Uscita, tensione:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Risoluzione delle uscite analogiche:
12 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
117 mm