pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72922BC300XA0 CONNECTOR BLOCK, 3-POLE, GOLD (4/PK) - 6ES72922BC300XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72922BC300XA0 CONNECTOR BLOCK, 3-POLE, GOLD (4/PK)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106033194

Codice prodotto

SIE6ES72922BC300XA0

Cod. produttore

6ES72922BC300XA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Simatic S7-1200

    Il SIMATIC S7-1200 è un blocco morsetti I/O dorato, progettato per ingressi analogici con tecnologia push-in, che offre flessibilità grazie a molteplici possibilità di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Morsetti I/O dorati con tecnica push-in
    • Compatibile con CPU 1211C/1212C/1214C
    • Include 4 pezzi con 3 pin ciascuno
    • Disponibili accessori come Battery Board, Memory Card e simulatori di ingressi
    • Switch Ethernet con quattro porte RJ45

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione grazie alla tecnologia push-in
    • Flessibilità nelle comunicazioni e nelle configurazioni
    • Migliora l'affidabilità del sistema con accessori di supporto
    • Consente una gestione efficiente del tempo grazie alla Battery Board

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS