SIEMENS - SIE6ES72922AV300XA0 CONNECTOR BLOCK, 20 POLES, TIN (4/PK) - 6ES72922AV300XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4034106033187
Codice prodotto
SIE6ES72922AV300XA0
Cod. produttore
6ES72922AV300XA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Tipo: Pezzo di ricambio, blocco morsetti I/O zincato
- Tecnologia: Push-in per CPU 1214C/1215C
- Configurazione: 4 pezzi con 20 pin ciascuno
- Accessori disponibili: Battery Board, Memory Card, morsetti push-in, simulatori di ingressi, switch Ethernet con quattro porte RJ45
- Flessibilità nella configurazione del sistema di controllo
- Supporto per una vasta gamma di applicazioni industriali
- Facilità di installazione e manutenzione grazie alla tecnologia push-in
- Opzioni di comunicazione abbondanti per connettività migliorata
Simatic S7-1200
SIMATIC S7-1200 è un sistema di controllo flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione, progettato per soddisfare diverse esigenze industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


