pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72922AG300XA0 CONNECTOR BLOCK, 7 POLES, TIN (4/PK) - 6ES72922AG300XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72922AG300XA0 CONNECTOR BLOCK, 7 POLES, TIN (4/PK)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106033200

Codice prodotto

SIE6ES72922AG300XA0

Cod. produttore

6ES72922AG300XA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

    Simatic S7-1200

    Il SIMATIC S7-1200 è un pezzo di ricambio versatile che offre un blocco morsetti I/O zincato con tecnica push-in, progettato per il Digital Signal Module 8CH/16CH.

    Dettagli tecnici:

    • Blocco morsetti I/O zincato
    • Tecnica push-in per facile installazione
    • Compatibile con Digital Signal Module 8CH/16CH
    • Include 4 pezzi con 7 pin ciascuno

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità grazie a molteplici possibilità di comunicazione
    • Accessori disponibili per soddisfare le diverse necessità
    • Supporto per tempi di funzionamento prolungati con la Battery Board
    • Facilità di integrazione con morsetti push-in e simulatori di ingressi
    • Collegamenti rapidi grazie allo switch Ethernet con quattro porte RJ45

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS