pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72921BG300XA0 CONNECTOR BLOCK, 7 TERMINAL, GOLD (4/PK) - 6ES72921BG300XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72921BG300XA0 CONNECTOR BLOCK, 7 TERMINAL, GOLD (4/PK)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6940408100688

Codice prodotto

SIE6ES72921BG300XA0

Cod. produttore

6ES72921BG300XA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Simatic S7-1200

    Il SIMATIC S7-1200 è un Basic Controller flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione e accessori disponibili per soddisfare diverse necessità.

    Dettagli tecnici:

    • Blocco morsetti I/O dorato
    • Modulo di segnale analogico 8CH/16CH
    • 4 pezzi con 7 viti ciascuno
    • Accessori per una gestione ottimale del sistema
    • Battery Board per il tamponamento dell'orologio in tempo reale
    • Memory Card e morsetti push-in disponibili
    • Simulatori di ingressi inclusi
    • Switch Ethernet con quattro porte RJ45

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità nelle soluzioni di comunicazione
    • Facilità di integrazione grazie agli accessori modulabili
    • Affidabilità nelle operazioni di controllo e automazione
    • Maggiore durata e precisione con la Battery Board
    • Semplice configurazione e utilizzo grazie ai morsetti push-in

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS